防寒ハーフコート 54226 (秋冬用)

防寒ハーフコート 54226 (秋冬用) - クロダルマ防寒ハーフコート 54226 (秋冬用) - クロダルマ防寒ハーフコート 54226 (秋冬用) - クロダルマ防寒ハーフコート 54226 (秋冬用) - クロダルマ防寒ハーフコート 54226 (秋冬用) - クロダルマ防寒ハーフコート 54226 (秋冬用) - クロダルマ防寒ハーフコート 54226 (秋冬用) - クロダルマ防寒ハーフコート 54226 (秋冬用) - クロダルマ
(1件のレビュー)

擦れてもカサカサしない、軽くて動きやすく、裏フリース使い。

仕様収納式フード、左内ポケット、袖ドローコード、衿裏フリース、袖マジックテープ種別コート混率(%)ポリエステル100機能防寒生地表:240Tタフタ、裏:フリース作業服シリーズ226内容量1着
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0982659254226蛍光グリーンS
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0982660854226蛍光グリーンM
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0982661754226蛍光グリーンL
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0982664454226蛍光グリーン4L
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0982665354226蛍光グリーン5L
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0982666254226グリーンS
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0982667854226グリーンM
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0982668754226グリーンL
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0982669654226グリーンLL
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0982670554226グリーン3L
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0982671454226グリーン4L
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0982672354226グリーン5L
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0982673254226イエローS
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0982678454226イエロー4L
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0982679354226イエロー5L
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0982680254226オレンジS
8,800
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
0982681854226オレンジM
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0982686354226オレンジ5L
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0982687254226レッドS
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0982688854226レッドM
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0982691554226レッド3L
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0982692454226レッド4L
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0982693354226レッド5L
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0982694254226ネイビーS
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0982701254226ブルーS
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0982702854226ブルーM
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0982706454226ブルー4L
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0982707354226ブルー5L
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
0982662654226蛍光グリーンLL
8,800
取扱い終了
0982663554226蛍光グリーン3L
8,800
取扱い終了
0982674854226イエローM
8,800
取扱い終了
0982675754226イエローL
8,800
取扱い終了
0982676654226イエローLL
8,800
取扱い終了
0982677554226イエロー3L
8,800
取扱い終了
0982682754226オレンジL
8,800
取扱い終了
0982683654226オレンジLL
8,800
取扱い終了
0982684554226オレンジ3L
8,800
取扱い終了
0982685454226オレンジ4L
8,800
取扱い終了
0982689754226レッドL
8,800
取扱い終了
0982690654226レッドLL
8,800
取扱い終了
0982695854226ネイビーM
8,800
取扱い終了
0982696754226ネイビーL
8,800
取扱い終了
0982697654226ネイビーLL
8,800
取扱い終了
0982698554226ネイビー3L
8,800
取扱い終了
0982699454226ネイビー4L
8,800
取扱い終了
0982700354226ネイビー5L
8,800
取扱い終了
0982703754226ブルーL
8,800
取扱い終了
0982704654226ブルーLL
8,800
取扱い終了
0982705554226ブルー3L
8,800
取扱い終了
0982708254226ブラックS
8,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-26
用途: 建築工事
不動産業

最近の軽防寒着は、変にスポーツウェア的なラインや色の切り替えがあったり、無意味なタグの縫い付けや文字のプリントがある様な、落ち着いて見えないデザインの製品ばかりで困っていました。そんな中、こういうシンプルなデザインの製品は貴重です。これのブラックやネイビーなら、ふざけている様に見えないので、どんなお客さんや近隣住民の方々の前にも、気兼ねなく着て出て行けます。フロントのジッパーから寒い風が通過して入って来るので、内側のフラップか外側の比翼があったらもっと機能的だったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする