曜日別特売

ベンチコート 54185 (秋冬用)

ベンチコート 54185 (秋冬用) - クロダルマベンチコート 54185 (秋冬用) - クロダルマベンチコート 54185 (秋冬用) - クロダルマベンチコート 54185 (秋冬用) - クロダルマベンチコート 54185 (秋冬用) - クロダルマベンチコート 54185 (秋冬用) - クロダルマベンチコート 54185 (秋冬用) - クロダルマベンチコート 54185 (秋冬用) - クロダルマ
(5件のレビュー)

スリムなシルエットと機能性を両立!着ることが楽しくなるおしゃれなデザイン。撥水性の高い生地に保温性の高い中綿を使用。ハンドウォーマー付きのポケットは動きやすいスリット等、機能性も追求しました。

仕様着脱式フード、Wファスナー、左内ポケット、脇Wポケット、袖調整ボタン、裾スリット&タブ付種別コート混率(%)ポリエステル100生地裏:タフタ作業服シリーズ185内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0983118554185グレーS
16,700
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
0983119454185グレーF
16,700
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
0983120354185グレーO
16,700
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
0983123754185ブラックO
16,700
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
0983127354185ブルーS
16,700
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
0983128254185ブルーF
16,700
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
0983129854185ブルーO
16,700
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
0983121254185ブラックS
16,700
取扱い終了
返品不可
0983122854185ブラックF
16,700
取扱い終了
0983124654185レッドS
16,700
取扱い終了
0983125554185レッドF
16,700
取扱い終了
0983126454185レッドO
16,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09831194
2023-02-21
用途: 冬の散歩に
卸売・小売業

Fサイズ、size感LLですかね、材質、ダウンで無いので洗いやすく、値段も良好です
改善点はダブルポケットのフラップがない方、手を温める使い方がいいですけど、少し浅めなので鍵が落ちたことがありました、フラップのある方へ入れたほうが良いですね、

1が参考にしています
対象商品 : 09831194
2023-04-04
用途: 洗えるベンチコート、ダウンではこうはいきません
卸売・小売業

当方通常3Lを愛用している二の腕太目で心配しました、Fサイズはどうかと、通常の作業着であれば問題ないです、快適です。値段的にもガンガン使えます、グレー色というよりもシルバーですね、夜間視認がよく選んでよかったです、冬の散歩にも使用してます。難点はフラップなしのポケットが浅いのでスマホが落ちやすいことでしょうか、財布は内ポケットがあるのでそちらを使います

対象商品 : 09831185
2020-10-17
用途: 外仕事
サービス業

あったかそうで、これから冬場に向かって外の仕事がやりやすそうです

1が参考にしています
対象商品 : 09831194
2021-01-12
用途: 屋外での作業時
取手北相馬保健医療センター 医師会病院医療・福祉・介護関連業

風を通さず動くと温かいし軽い、色も良いがファスナーが入りにくい

2が参考にしています
対象商品 : 09831273
2022-01-14
用途: 屋外での作業
NPO法人Reライフスタイルサービス業

暖かさは申し分ありませんが、ファスナーが上げにくいのが難点です。
もっとスムーズに使用できれば良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする