クロダルマ
防寒撥水ジャンパー 54732 (秋冬用)
撥水性・防風性・保温性を徹底追及、ストレッチ素材で冬の過酷な作業環境から働く人をサポート。
仕様
着脱式フード、衿裏フリース、フードが動かないフードストッパー、W前立(ファスナー&ボタン)、左袖ペン差しポケット、左胸ペン差し、左内ポケット、脇ポケットは物が落ちにくい逆玉、袖マジックテープ
種別
長袖ジャンパー
混率(%)
ポリエステル100
機能
防寒、撥水
生地
表:サージ、裏:キルト
生地性能
撥水、防風、ストレッチ
作業服シリーズ
732
内容量
1着
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09831928
54732
シルバー
M
¥
17,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
09831937
54732
シルバー
L
¥
17,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
09831946
54732
シルバー
LL
¥
17,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
09831955
54732
シルバー
3L
¥
17,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
09831964
54732
シルバー
4L
¥
17,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
09831973
54732
シルバー
5L
¥
17,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
09831982
54732
スミクロ
M
¥
17,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
09831998
54732
スミクロ
L
¥
17,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
09832007
54732
スミクロ
LL
¥
17,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
09832016
54732
スミクロ
3L
¥
17,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
09832025
54732
スミクロ
4L
¥
17,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
09832034
54732
スミクロ
5L
¥
17,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
09832043
54732
ネイビー
M
¥
17,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
09832052
54732
ネイビー
L
¥
17,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
09832068
54732
ネイビー
LL
¥
17,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
09832077
54732
ネイビー
3L
¥
17,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
09832086
54732
ネイビー
4L
¥
17,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
09832095
54732
ネイビー
5L
¥
17,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください