クロダルマ
防寒撥水パンツ 57732 (秋冬用)
撥水性・防風性・保温性を徹底追及、ストレッチ素材で冬の過酷な作業環境から働く人をサポート。
股下(cm)
76
仕様
着脱式フード、衿裏フリース、フードが動かないフードストッパー、W前立(ファスナー&ボタン)、左袖ペン差しポケット、左胸ペン差し、左内ポケット、脇ポケットは物が落ちにくい逆玉、袖マジックテープ
種別
撥水パンツ
混率(%)
ポリエステル100
機能
防寒、撥水
生地
表:サージ、裏:キルト
生地性能
撥水、防風、ストレッチ
作業服シリーズ
732
内容量
1着
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09832104
57732
シルバー
74~80
¥
15,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
09832113
57732
シルバー
80~86
¥
15,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
09832122
57732
シルバー
86~98
¥
15,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
09832138
57732
シルバー
98~110
¥
15,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
09832147
57732
シルバー
110~118
¥
15,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
09832156
57732
シルバー
118~130
¥
15,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
09832165
57732
スミクロ
74~80
¥
15,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
09832174
57732
スミクロ
80~86
¥
15,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
09832183
57732
スミクロ
86~98
¥
15,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
09832192
57732
スミクロ
98~110
¥
15,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
09832208
57732
スミクロ
110~118
¥
15,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
09832217
57732
スミクロ
118~130
¥
15,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
09832226
57732
ネイビー
74~80
¥
15,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
09832235
57732
ネイビー
80~86
¥
15,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
09832244
57732
ネイビー
86~98
¥
15,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
09832253
57732
ネイビー
98~110
¥
15,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
09832262
57732
ネイビー
110~118
¥
15,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
09832278
57732
ネイビー
118~130
¥
15,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください