クロダルマ
防寒撥水ジャンパー 54183 (秋冬用)
冷たい雨や風を防ぎ、優れた保温性能も発揮する、防寒性と軽量化を追及した撥水素材ジャンパー。
仕様
着脱式フード、フードドローコード、衿裏トリコット、前立Wファスナー、左内ポケット、左袖ポケット、脇ポケットは物が落ちにくい逆玉、袖マジックテープ 、内側メッシュタフタ(グリーン&ブラック)
種別
長袖ジャンパー
混率(%)
ポリエステル100
機能
防寒、撥水
生地
表:タスラン、裏:メッシュ・タフタ
生地性能
軽量、撥水、防風
作業服シリーズ
183
内容量
1着
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09832287
54183
モスカーキ
M
¥
18,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
09832296
54183
モスカーキ
L
¥
18,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
09832305
54183
モスカーキ
LL
¥
18,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
09832314
54183
モスカーキ
3L
¥
18,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
09832323
54183
モスカーキ
4L
¥
18,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
09832332
54183
モスカーキ
5L
¥
18,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
09832348
54183
ネイビー
M
¥
18,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
09832357
54183
ネイビー
L
¥
18,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
09832366
54183
ネイビー
LL
¥
18,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
09832375
54183
ネイビー
3L
¥
18,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
09832384
54183
ネイビー
4L
¥
18,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
09832393
54183
ネイビー
5L
¥
18,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
09832402
54183
チャコールグレー
M
¥
18,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
09832418
54183
チャコールグレー
L
¥
18,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
09832427
54183
チャコールグレー
LL
¥
18,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
09832436
54183
チャコールグレー
3L
¥
18,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
09832445
54183
チャコールグレー
4L
¥
18,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
09832454
54183
チャコールグレー
5L
¥
18,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください