防寒ジャンパー 54196 (秋冬用)

防寒ジャンパー 54196 (秋冬用) - クロダルマ防寒ジャンパー 54196 (秋冬用) - クロダルマ防寒ジャンパー 54196 (秋冬用) - クロダルマ防寒ジャンパー 54196 (秋冬用) - クロダルマ防寒ジャンパー 54196 (秋冬用) - クロダルマ

防水防寒機能はもちろん、光るパイピングで夜間作業の安全性にも配慮。耐久撥水加工素材使用の軽量防寒ウェア、新登場。
反射テープ再帰反射生地「ミラール」夜間の歩行、レジャー・スポーツ、作業の安全性など、きわめて視認性の高い光反射性能を持つ生地です。

仕様収納式フード、左内ポケット、袖ダーツ(2本)、胴紐、反射テープ再帰反射生地「ミラール」種別長袖ジャンパー混率(%)表:ナイロン100、裏:ナイロン100、中綿:ポリエステル100機能防寒生地表:マクマード、裏:キルティング生地性能耐久撥水素材作業服シリーズ196内容量1着
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0983327654196ブラックM
22,000
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
0983328554196ブラックL
22,000
取扱い終了
0983329454196ブラックLL
22,000
取扱い終了
0983330354196ブラック3L
22,000
取扱い終了
0983331254196ブラック4L
22,000
取扱い終了
0983332854196ブラック5L
22,000
取扱い終了
0983333754196ダークグレーM
22,000
取扱い終了
0983334654196ダークグレーL
22,000
取扱い終了
0983335554196ダークグレーLL
22,000
取扱い終了
0983336454196ダークグレー3L
22,000
取扱い終了
0983337354196ダークグレー4L
22,000
取扱い終了
0983338254196ダークグレー5L
22,000
取扱い終了
0983339854196ネイビーM
22,000
取扱い終了
0983340754196ネイビーL
22,000
取扱い終了
0983341654196ネイビーLL
22,000
取扱い終了
0983342554196ネイビー3L
22,000
取扱い終了
0983343454196ネイビー4L
22,000
取扱い終了
0983344354196ネイビー5L
22,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする