曜日別特売

防寒ジャンパー 54052 (秋冬用)

防寒ジャンパー 54052 (秋冬用) - クロダルマ防寒ジャンパー 54052 (秋冬用) - クロダルマ防寒ジャンパー 54052 (秋冬用) - クロダルマ防寒ジャンパー 54052 (秋冬用) - クロダルマ防寒ジャンパー 54052 (秋冬用) - クロダルマ防寒ジャンパー 54052 (秋冬用) - クロダルマ防寒ジャンパー 54052 (秋冬用) - クロダルマ防寒ジャンパー 54052 (秋冬用) - クロダルマ
(2件のレビュー)

寒さや風から働く人を守る、年間対応可能な加工糸ジャンパー。

仕様着脱式衿ボア、左袖ペン差しポケット、左内ポケット種別長袖ジャンパー混率(%)表:ポリエステル100、裏:アルミキルト、中綿:ポリエステル100機能防寒生地加工糸生地性能表素材は制電生地使用、撥水作業服シリーズ052内容量1着
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0983423854052グレーM
13,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
0983424754052グレーL
13,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
0983425654052グレーLL
13,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
0983426554052グレー3L
13,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
0983427454052グレー4L
13,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
0983428354052グレー5L
13,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
0983435354052アースグリーンM
13,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
0983436254052アースグリーンL
13,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
0983437854052アースグリーンLL
13,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
0983438754052アースグリーン3L
13,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
0983439654052アースグリーン4L
13,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
0983440554052アースグリーン5L
13,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
0983429254052ネイビーM
13,200
取扱い終了
0983430854052ネイビーL
13,200
取扱い終了
0983431754052ネイビーLL
13,200
取扱い終了
0983432654052ネイビー3L
13,200
取扱い終了
0983433554052ネイビー4L
13,200
取扱い終了
0983434454052ネイビー5L
13,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09834283
2026-02-09
用途: 運転業務時
運輸・通信業

程よくあたたかいです。ポケットの数も気に入っています。襟のファーが外せるので、真冬が過ぎてもしばらく使えそうです。

対象商品 : 09834317
2021-04-02
用途: 工場内作業(エアコン無し)
製造業

着心地良く、動きやすいと思います。真冬の氷点下の時は、インナーを着込んで耐えられました。風はそれほどない環境での使用なので防風効果は不明ですが、そこそこガードしてくれそうです。ただ、表面の生地が熱で溶けやすく感じます(溶接などの環境で使用する想定ではないと思いますが)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする