クロダルマ
防寒パンツ 57052 (秋冬用)
寒さや風から働く人を守る、年間対応可能な加工糸ジャンパー。
股下(cm)
78
仕様
脇シャーリング
種別
防寒パンツ
混率(%)
表:ポリエステル100、裏:アルミキルト、中綿:ポリエステル100
機能
防寒
素材
加工糸
生地性能
表素材は制電生地使用、撥水
作業服シリーズ
052
内容量
1着
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09834414
57052
グレー
74~80
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
4日以内出荷
09834423
57052
グレー
80~86
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
4日以内出荷
09834432
57052
グレー
86~98
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
4日以内出荷
09834448
57052
グレー
98~110
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
4日以内出荷
09834457
57052
グレー
110~118
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
4日以内出荷
09834466
57052
グレー
118~130
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
4日以内出荷
09834475
57052
ネイビー
74~80
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
4日以内出荷
09834484
57052
ネイビー
80~86
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
4日以内出荷
09834493
57052
ネイビー
86~98
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
4日以内出荷
09834502
57052
ネイビー
98~110
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
4日以内出荷
09834518
57052
ネイビー
110~118
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
4日以内出荷
09834527
57052
ネイビー
118~130
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
4日以内出荷
09834536
57052
アースグリーン
74~80
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
4日以内出荷
09834545
57052
アースグリーン
80~86
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
4日以内出荷
09834554
57052
アースグリーン
86~98
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
4日以内出荷
09834563
57052
アースグリーン
98~110
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
4日以内出荷
09834572
57052
アースグリーン
110~118
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
4日以内出荷
09834588
57052
アースグリーン
118~130
¥
10,500
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください