クロダルマ
防寒ジャンパー 54136 (秋冬用)
光沢のある独特の風合いが特徴の、耐久性に優れた防寒ウェア。
仕様
着脱式フード、左内ポケット、左袖ペン差しポケット、衿裏フリーズ前立てファスナー&マジックテープ
種別
長袖ジャンパー
混率(%)
ポリエステル100
機能
防寒
生地
表:タスラン、裏:メッシュ・タフタ
作業服シリーズ
136
内容量
1着
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09834597
54136
ブラック
M
¥
15,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
09834606
54136
ブラック
L
¥
15,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
09834615
54136
ブラック
LL
¥
15,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
09834624
54136
ブラック
3L
¥
15,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
09834633
54136
ブラック
4L
¥
15,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
09834642
54136
ブラック
5L
¥
15,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
09834658
54136
ネイビー
M
¥
15,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
09834685
54136
ネイビー
3L
¥
15,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
09834694
54136
ネイビー
4L
¥
15,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
09834703
54136
ネイビー
5L
¥
15,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
09834712
54136
チャコール
M
¥
15,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
09834728
54136
チャコール
L
¥
15,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
09834737
54136
チャコール
LL
¥
15,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
09834746
54136
チャコール
3L
¥
15,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
09834755
54136
チャコール
4L
¥
15,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
09834764
54136
チャコール
5L
¥
15,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
09834667
54136
ネイビー
L
¥
15,500
取扱い終了
09834676
54136
ネイビー
LL
¥
15,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください