クロダルマ
防寒ジャンパー 54083 (秋冬用)
取り外し可能の衿ボア&暖かい裏地ボア付きのラグラン袖ジャンパー。
仕様
着脱式衿ボア、左内ポケット、左袖多機能ポケット、ラグランスリーブ
種別
長袖ジャンパー
混率(%)
表:ポリエステル90・綿10、裏:アクリル100
機能
防寒
生地
表:交織ツイル、裏:ボア
生地性能
撥水、表素材は制電生地使用
作業服シリーズ
083
内容量
1着
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09834974
54083
ブラック
LL
¥
20,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
09834983
54083
ブラック
3L
¥
20,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
09835008
54083
ライトグレー
M
¥
20,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
09835017
54083
ライトグレー
L
¥
20,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
09835026
54083
ライトグレー
LL
¥
20,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
09835044
54083
ライトグレー
4L
¥
20,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
09835062
54083
ネイビー
L
¥
20,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
09835087
54083
ネイビー
3L
¥
20,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
09834956
54083
ブラック
M
¥
20,000
取扱い終了
09834965
54083
ブラック
L
¥
20,000
取扱い終了
09834992
54083
ブラック
4L
¥
20,000
取扱い終了
09835035
54083
ライトグレー
3L
¥
20,000
取扱い終了
09835053
54083
ネイビー
M
¥
20,000
取扱い終了
09835078
54083
ネイビー
LL
¥
20,000
取扱い終了
09835096
54083
ネイビー
4L
¥
20,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください