クロダルマ
防寒ジャンパー 5240 (秋冬用)
優れた撥水性と帯電防止機能。胸ポケットにはカラフルなマルチファスナー採用。
色
ネイビー
仕様
着脱式衿ボア、左内ポケット、左袖ペン差し(2本)ポケット、マルチファスナー
種別
長袖ジャンパー
混率(%)
表:ポリエステル100、身裏:ポリエステル100、袖裏:ナイロン100、中綿:ポリエステル100
機能
防寒
生地
表:加工糸、裏:アルミキルト
生地性能
撥水、表素材は制電素材生地使用、加工糸
作業服シリーズ
5240
内容量
1着
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16510335
5240【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
M
¥
16,700
¥
8,990
¥
7,198
アウトレット
¥
7,918
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
09835525
5240
-
M
¥
16,700
取扱い終了
09835534
5240
-
L
¥
16,700
取扱い終了
09835543
5240
-
LL
¥
16,700
取扱い終了
09835552
5240
-
3L
¥
16,700
取扱い終了
09835568
5240
-
4L
¥
16,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください