クロダルマ
防寒撥水ジャンパー 4550 (秋冬用)
撥水・蓄熱・保温の三層構造の快適素材、衿のボアは取り外し可能。
●雨など、水をはじく優れた撥水加工を施しています。
●中綿包み込みで厳しい自然条件にも耐え得る蓄熱・保温効果を発揮します。
種別
長袖ジャンパー
混率(%)
表:ナイロン100、裏:アクリル100、中綿:ポリエステル100
機能
防寒、撥水
生地性能
撥水
作業服シリーズ
4550
内容量
1着
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09835936
4550
ブラック
M
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09836058
4550
ネイビー
M
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09836067
4550
ネイビー
L
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09836085
4550
ネイビー
3L
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09836094
4550
ネイビー
4L
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09836103
4550
ネイビー
5L
¥
12,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09835945
4550
ブラック
L
¥
12,300
取扱い終了
09835954
4550
ブラック
LL
¥
12,300
取扱い終了
09835963
4550
ブラック
3L
¥
12,300
取扱い終了
09835972
4550
ブラック
4L
¥
12,300
取扱い終了
09835988
4550
ブラック
5L
¥
12,300
取扱い終了
09835997
4550
レッド
M
¥
12,300
取扱い終了
09836006
4550
レッド
L
¥
12,300
取扱い終了
09836015
4550
レッド
LL
¥
12,300
取扱い終了
09836024
4550
レッド
3L
¥
12,300
取扱い終了
09836033
4550
レッド
4L
¥
12,300
取扱い終了
09836042
4550
レッド
5L
¥
12,300
取扱い終了
09836076
4550
ネイビー
LL
¥
12,300
取扱い終了
09836112
4550
ダークグリーン
M
¥
12,300
取扱い終了
09836128
4550
ダークグリーン
L
¥
12,300
取扱い終了
09836137
4550
ダークグリーン
LL
¥
12,300
取扱い終了
09836146
4550
ダークグリーン
3L
¥
12,300
取扱い終了
09836155
4550
ダークグリーン
4L
¥
12,300
取扱い終了
09836164
4550
ダークグリーン
5L
¥
12,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください