曜日別特売

MA-1型防寒撥水ジャンパー 65105 (秋冬用)

MA-1型防寒撥水ジャンパー 65105 (秋冬用) - クロダルマMA-1型防寒撥水ジャンパー 65105 (秋冬用) - クロダルマMA-1型防寒撥水ジャンパー 65105 (秋冬用) - クロダルマMA-1型防寒撥水ジャンパー 65105 (秋冬用) - クロダルマMA-1型防寒撥水ジャンパー 65105 (秋冬用) - クロダルマMA-1型防寒撥水ジャンパー 65105 (秋冬用) - クロダルマMA-1型防寒撥水ジャンパー 65105 (秋冬用) - クロダルマMA-1型防寒撥水ジャンパー 65105 (秋冬用) - クロダルマ
(10件のレビュー)

裏地のオレンジが特徴的な、MA-1型ジャンパー。

仕様左内ポケット、左袖多機能ポケット種別長袖ジャンパー混率(%)表:ナイロン100、裏:ナイロン100、中綿:ポリエステル100機能防寒、撥水生地性能撥水作業服シリーズ65105内容量1着
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0983620765105ネイビー3L
12,300
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
0983621665105ネイビー4L
12,300
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
0983623465105ダークグリーンM
12,300
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
0983624365105ダークグリーンL
12,300
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
0983625265105ダークグリーンLL
12,300
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
0983626865105ダークグリーン3L
12,300
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
0983627765105ダークグリーン4L
12,300
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
0983628665105ダークグリーン5L
12,300
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
0983629565105ブラックM
12,300
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
0983633865105ブラック4L
12,300
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
0983634765105ブラック5L
12,300
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
0983631365105ブラックLL
12,300
6,698
7,368(税込)
取扱停止中
0983617365105ネイビーM
12,300
取扱い終了
0983618265105ネイビーL
12,300
取扱い終了
0983619865105ネイビーLL
12,300
取扱い終了
0983622565105ネイビー5L
12,300
取扱い終了
0983630465105ブラックL
12,300
取扱い終了
返品不可
0983632265105ブラック3L
12,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09836304
2025-12-04
用途: 外での作業時

暖かくて外での作業に着ています。
ファスナーが少し不安あり。
2着目ですが、1着目はファスナーが壊れました。

対象商品 : 09836252
2025-12-16
用途: 農業
塚本農園農・林・水産業

作りがしっかりしてますが、サイズがかなり小さくできてます。
2サイズアップで注文するとよいです。
残念ながら廃棄であきらめます。

対象商品 : 09836286
2025-10-21
用途: 普段着
サービス業

5Lを購入しましたが、サイズが小さすぎてこの会社の基本寸法を疑ってしまいます。私の感覚ではLか2Lぐらいです。私の体がおかしいのでしょうか?
めんどくさいので、交換とか返品するつもりはありませんが、
がっかりしました。

2が参考にしています
2025-12-13
用途: サイズ
塚本農園農・林・水産業

今日届きました、
少しサイズが小さいです、
LLサイズでLサイズになります。

2024-10-25
用途: 軽くて暖かい
農・林・水産業

軽くて暖かいし、デザインもすっきりしています。北海道の秋にはよいです。

対象商品 : 09836173
2021-10-13
用途: 各種メンテナンス時
運輸・通信業

使い心地やデザインもよく、非常にコストパフォーマンスにもすぐれ助かりました。

対象商品 : 09836225
2022-01-19
用途: 通常作業
製造業

寸法は、満足しています。裏のポケットが首に近く入れずらい(横に入れるといいかも)
また、飛び出ないようにホックがあると良い。

2が参考にしています
対象商品 : 09836295
2016-12-12
用途: 日常業務時
製造業

撥水するので、多少の雨は平気です。
着丈がもう少しあれば、お尻まで暖かくなるのにな。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする