曜日別特売

防寒撥水コート 3851 (秋冬用)

防寒撥水コート 3851 (秋冬用) - クロダルマ防寒撥水コート 3851 (秋冬用) - クロダルマ防寒撥水コート 3851 (秋冬用) - クロダルマ防寒撥水コート 3851 (秋冬用) - クロダルマ防寒撥水コート 3851 (秋冬用) - クロダルマ防寒撥水コート 3851 (秋冬用) - クロダルマ

着脱式衿ボアと収納式フードを装備。裏地のボアが暖かさをキープ。

ネイビー仕様着脱式衿ボア/収納式フード、胴紐種別コート混率(%)表:ナイロン100、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100機能防寒、撥水生地裏:ボア生地性能撥水作業服シリーズ3851内容量1着
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
098371353851M
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
098371443851L
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
098371533851LL
12,000
6,198
6,818(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月中旬
0983716238513L
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
0983717838514L
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
0983718738515L
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする