曜日別特売

防寒撥水ツナギ服 54187 (秋冬用)

防寒撥水ツナギ服 54187 (秋冬用) - クロダルマ防寒撥水ツナギ服 54187 (秋冬用) - クロダルマ防寒撥水ツナギ服 54187 (秋冬用) - クロダルマ防寒撥水ツナギ服 54187 (秋冬用) - クロダルマ防寒撥水ツナギ服 54187 (秋冬用) - クロダルマ防寒撥水ツナギ服 54187 (秋冬用) - クロダルマ防寒撥水ツナギ服 54187 (秋冬用) - クロダルマ防寒撥水ツナギ服 54187 (秋冬用) - クロダルマ
(3件のレビュー)

軽いから動きやすい、軽いのに暖かい防寒ツナギ。撥水性と防風性に優れた表地と保温性の高い中綿・裏地を使用。軽量化も追及し、作業性もアップ。内側に貫通するファスナー等、便利な機能も装備しています。

仕様着脱式フード&ドローコード、右脇Wポケット、袖マジックテープ、上下開閉式ファスナー&マジックテープ、右袖ポケット、左袖ペン差し、裾マジックテープ種別長袖つなぎ混率(%)表:ポリエステル、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100生地表:タスラン、裏:トリコット・タフタ生地性能撥水、防寒、軽量、防風作業服シリーズ187内容量1着
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0983735454187ネイビーM
18,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
0983736354187ネイビーL
18,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
0983737254187ネイビーLL
18,000
9,798
10,778(税込)
当日出荷
0983738854187ネイビー3L
18,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
0983739754187ネイビー4L
18,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
0983741554187チャコールグレーM
18,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
0983742454187チャコールグレーL
18,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
0983743354187チャコールグレーLL
18,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
0983744254187チャコールグレー3L
18,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
0983745854187チャコールグレー4L
18,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
0983746754187チャコールグレー5L
18,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
0983747654187モスカーキM
18,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
0983748554187モスカーキL
18,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
0983749454187モスカーキLL
18,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
0983750354187モスカーキ3L
18,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
0983751254187モスカーキ4L
18,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
0983752854187モスカーキ5L
18,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
0983740654187ネイビー5L
18,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09837433
2023-01-10
用途: 土木作業時
有限会社篠原産業建設業・工事業

風を通さず、暖かく、重ね着しても動きやすいツナギです。

対象商品 : 09837372
2023-02-13
用途: 冬の農作業、主に除雪作業。
千葉農園農・林・水産業

暖かくて大変良いです。大き目が良いと思ってLLを購入しましたが173cmの身長ではかなり丈が長かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 09837433
2018-05-18
用途: バスの洗車、除雪作業
運輸・通信業

あまり動かない作業には最適かな、ワカサギの穴釣りには良いかもここ四五年はご無沙汰ですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする