高所高鳶 極(きわみ)

高所高鳶 極(きわみ) - 丸五高所高鳶 極(きわみ) - 丸五
(1件のレビュー)

爪先への衝撃(圧迫)から爪先部を保護する鋼製先芯採用。
脱ぎ履きが楽なマジックファスナー付き。
たび感覚で、滑りにくい意匠設計。
油の付着した床面でも変質しにくく、安心して使える耐油底を採用しました。(油床面での防滑性能を保障するものではありません)

用途土木・建築作業形状ハイカット高さ(mm)245(26cmの場合)種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定品材質(アッパー)合皮+メッシュ材質(ソール)ゴム機能耐油底材質(先芯)甲被タイプマジックタイプ内容量1足
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09856403-24.5
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
09856412-25
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
09856428-25.5
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
09856437-26
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
09856446-26.5
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
09856455-27
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
09856464-27.5
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
09856473-28
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
09856482-29
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
09856498-30
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
09856507-24.5
オープン
取扱い終了
09856516-25
オープン
取扱い終了
09856525-25.5
オープン
取扱い終了
09856534-26
オープン
取扱い終了
09856543-26.5
オープン
取扱い終了
09856552-27
オープン
取扱い終了
09856568-27.5
オープン
取扱い終了
09856577-28
オープン
取扱い終了
09856586-29
オープン
取扱い終了
09856595-30
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09856446
2016-05-25
用途: 作業時

つま先が何かに当たった時に破れやすいので残念でした

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする