軽中量ボルトレスRL型 150kg〈配送時組立サービス付〉

軽中量ボルトレスRL型 150kg〈配送時組立サービス付〉 - イトーキ

軽中量棚 ボルトレス連結タイプ。RL型 開放型。棚1連の最大積載質量:1200kg。棚板の最大積載質量:150kg仕様。 単体用。W94.4XD33.1XH150.3。棚段数 3,(天板・地板を含みます)。棚板の取付ピッチは25mmです。組立・解体・棚段替えが容易なボルトレスの高耐荷重ラック。大小さまざまな収納物を合理的に管理致します。

用途物品棚 RL型仕様配送時組立サービス付タイプ単体板厚(mm)35棚ピッチ(mm)25グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)150内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
73件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68972645ERL-18664-11501800×600×24004グレー
105,120
84,980
93,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09840976ERL-15333-1150900×300×15003ホワイトグレー
34,280
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09840994ERL-15433-11501200×300×15003ホワイトグレー
38,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09841012ERL-15533-11501500×300×15003ホワイトグレー
44,540
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09841037ERL-15633-11501800×300×15003ホワイトグレー
48,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09841055ERL-15343-1150900×450×15003ホワイトグレー
37,290
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09841073ERL-15443-11501200×450×15003ホワイトグレー
41,920
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09841098ERL-15543-11501500×450×15003ホワイトグレー
51,420
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09841116ERL-15643-11501800×450×15003ホワイトグレー
53,370
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09841134ERL-15363-1150900×600×15003ホワイトグレー
43,020
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09841152ERL-15463-11501200×600×15003ホワイトグレー
48,970
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09841177ERL-15563-11501500×600×15003ホワイトグレー
58,950
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09841195ERL-15663-11501800×600×15003ホワイトグレー
65,610
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09841213ERL-15334-1150900×300×15004ホワイトグレー
37,680
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09841238ERL-15434-11501200×300×15004ホワイトグレー
42,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09841256ERL-15534-11501500×300×15004ホワイトグレー
50,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09841274ERL-15634-11501800×300×15004ホワイトグレー
55,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09841292ERL-15344-1150900×450×15004ホワイトグレー
41,960
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09841317ERL-15444-11501200×450×15004ホワイトグレー
47,760
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09841335ERL-15544-11501500×450×15004ホワイトグレー
59,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09841353ERL-15644-11501800×450×15004ホワイトグレー
62,240
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09841378ERL-15364-1150900×600×15004ホワイトグレー
49,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09841396ERL-15464-11501200×600×15004ホワイトグレー
57,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09841414ERL-15564-11501500×600×15004ホワイトグレー
70,080
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09841432ERL-15664-11501800×600×15004ホワイトグレー
78,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09841457ERL-16334-1150900×300×18004ホワイトグレー
39,440
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09841475ERL-16434-11501200×300×18004ホワイトグレー
44,640
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09841493ERL-16534-11501500×300×18004ホワイトグレー
52,160
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09841518ERL-16634-11501800×300×18004ホワイトグレー
57,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09841536ERL-16344-1150900×450×18004ホワイトグレー
43,720
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09841554ERL-16444-11501200×450×18004ホワイトグレー
49,520
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09841572ERL-16544-11501500×450×18004ホワイトグレー
61,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09841597ERL-16644-11501800×450×18004ホワイトグレー
64,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09841615ERL-16364-1150900×600×18004ホワイトグレー
51,560
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09841633ERL-16464-11501200×600×18004ホワイトグレー
59,120
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09841658ERL-16564-11501500×600×18004ホワイトグレー
71,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09841676ERL-16664-11501800×600×18004ホワイトグレー
80,520
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09841694ERL-16335-1150900×300×18005ホワイトグレー
42,840
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09841712ERL-16435-11501200×300×18005ホワイトグレー
49,060
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09841737ERL-16535-11501500×300×18005ホワイトグレー
58,020
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09841755ERL-16635-11501800×300×18005ホワイトグレー
64,620
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09841773ERL-16345-1150900×450×18005ホワイトグレー
48,390
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09841798ERL-16445-11501200×450×18005ホワイトグレー
55,360
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09841816ERL-16545-11501500×450×18005ホワイトグレー
70,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09841834ERL-16645-11501800×450×18005ホワイトグレー
72,870
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09841852ERL-16365-1150900×600×18005ホワイトグレー
58,340
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09841877ERL-16465-11501200×600×18005ホワイトグレー
67,510
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09841895ERL-16565-11501500×600×18005ホワイトグレー
83,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09841913ERL-16665-11501800×600×18005ホワイトグレー
93,670
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09841938ERL-17334-1150900×300×21004ホワイトグレー
40,680
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする