栗田製作所
KURITA グリースニップル B型 丸頭
黄銅製グリースニップル。
B型67.5°タイプ。
用途
グリースの注油口に。
タイプ
B型(67.5°)
材質(本体)
黄銅製
表面処理
ニッケルメッキ
部材
鋼球・硬鋼線
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
接続口径
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10901704
GNB1M-100P
1袋(100個)
G1/8
556-8897
15.5
5.5
10
¥
15,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10901713
GNB1M-10P
1袋(10個)
G1/8
556-8901
15.5
5.5
10
¥
1,860
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10901747
GNB6M10M-100P
1袋(100個)
M6×1.0
556-9079
16.5
5
8
¥
14,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10901756
GNB6M10M-10P
1袋(10個)
M6×1.0
556-9087
16.5
5
8
¥
1,750
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10901722
GNB2M-100P
1袋(100個)
G1/4
556-9001
20.5
8
14
¥
27,500
取扱い終了
返品不可
10901738
GNB2M-10P
1袋(10個)
G1/4
556-9010
20.5
8
14
¥
3,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください