曜日別特売

KURITA グリースニップル C型 規格頭

KURITA グリースニップル C型 規格頭 - 栗田製作所KURITA グリースニップル C型 規格頭 - 栗田製作所KURITA グリースニップル C型 規格頭 - 栗田製作所KURITA グリースニップル C型 規格頭 - 栗田製作所KURITA グリースニップル C型 規格頭 - 栗田製作所KURITA グリースニップル C型 規格頭 - 栗田製作所KURITA グリースニップル C型 規格頭 - 栗田製作所
(3件のレビュー)

黄銅製グリースニップル。
C型90°タイプ。

用途グリースの注油口に。タイプC型(90°)材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
接続口径
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10902027GNC10M10K-100P1袋(100個)M10×1.0556-916821.5810
39,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
10902036GNC10M10K-10P1袋(10個)M10×1.0556-917621.5810
4,750
4,498
4,948(税込)
当日出荷
10902045GNC1K-100P1袋(100個)G1/8556-9214175.510
11,500
9,198
10,118(税込)
当日出荷
10902054GNC1K-10P1袋(10個)G1/8556-9222175.510
1,370
1,098
1,208(税込)
当日出荷
10902063GNC2-28K-100P1袋(100個)U1/4×28山556-925717.558
10,700
8,498
9,348(税込)
当日出荷
10902072GNC2-28K-10P1袋(10個)U1/4×28山556-926517.558
1,280
1,098
1,208(税込)
当日出荷
10902088GNC2K-100P1袋(100個)G1/4556-930321.5814
22,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
10902097GNC2K-10P1袋(10個)G1/4556-931121.5814
2,710
2,498
2,748(税込)
当日出荷
10902106GNC6M10K-100P1袋(100個)M6×1.0556-936217.558
10,500
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
10902115GNC6M10K-10P1袋(10個)M6×1.0556-937117.558
1,240
1,098
1,208(税込)
当日出荷
10902124GNC6M75K-100P1袋(100個)M6×0.75556-939717.558
10,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
10902133GNC6M75K-10P1袋(10個)M6×0.75556-940117.558
1,240
1,098
1,208(税込)
当日出荷
10902142GNC8M12K-100P1袋(100個)M8×1.25556-942717.55.510
27,100
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
10902158GNC8M12K-10P1袋(10個)M8×1.25556-943517.55.510
3,240
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10902072
2024-03-26
用途: 狭所にあるベアリングの給脂用
前田道路株式会社製造業

狭くて直のタイプを取付けるとグリスがさせない箇所にて角度を振るために使用してます。
在庫分にちょうど良い数です。

対象商品 : 10902036
2018-03-17
用途: 食品加工機の補修部品の交換時

グリースガンの方向が水平となり、作業が迅速に出来ました。

対象商品 : 10902054
2016-04-30
用途: ピローブロックへの給油

ピローブロックへの給油時に「ストレート」がついていると
グリスガンの先端が刺さらないため、「L」だと大変作業が速くなるので
大変便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする