栗田製作所
KURITA ボタンヘッド
(1件のレビュー)
グリースガンにマイクロホースを使用して給油するボタン型ニップルです。
用途
グリースの注油作業に。
タイプ
ボタンヘッド
材質(本体)
黄銅製
表面処理
ニッケルメッキ
部材
鋼球・硬鋼線
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10902492
BH1
G1/8
¥
213
¥
189
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
10902508
BH12M15
M12×1.5
¥
322
¥
269
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
10902517
BH1R
R1/8
¥
186
¥
169
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
10902526
BH2
G1/4
¥
222
¥
199
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
10902535
BH2R
R1/4
¥
194
¥
179
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
10902544
BH3
G3/8
¥
354
¥
329
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
10902553
BH3R
R3/8
¥
309
¥
288
¥
288
¥
317
(税込)
当日出荷
10902562
BH4R
R1/2
¥
1,171
¥
1,098
¥
879
アウトレット
¥
967
(税込)
当日出荷
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください