栗田製作所
KURITA ステンレスグリースニップル B型 規格頭
ステンレス製グリースニップル。
B型67.5°タイプ。
用途
グリースの注油口に。
タイプ
B型(67.5°)
全長(mm)
19.5
材質(本体)
SUS303
ねじ長さ(mm)
6
二面幅(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10902273
GNB6M10K-S
M6×1.0
¥
756
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
10902282
GNB6M75K-S
M6×0.75
¥
756
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください