KURITA ステンレスグリースニップル用アダプタ

KURITA ステンレスグリースニップル用アダプタ - 栗田製作所KURITA ステンレスグリースニップル用アダプタ - 栗田製作所KURITA ステンレスグリースニップル用アダプタ - 栗田製作所KURITA ステンレスグリースニップル用アダプタ - 栗田製作所KURITA ステンレスグリースニップル用アダプタ - 栗田製作所

別口径からRc1/8への変換継手。

用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。全長(mm)20材質(本体)SUS303ねじ長さ(mm)オス/5、メス11使用流体空気・グリース二面幅(mm)12内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10902334GN-AD1SM6×1.0
1,107
1,098
1,208(税込)
当日出荷
10902343GN-AD2SM6×0.75
1,107
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
10902352GN-AD3SU1/4×28山
1,107
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする