栗田製作所
KURITA ステンレスボタンヘッド
グリースガンにマイクロホースを使用して給油するボタン型ニップルです。
用途
グリースの注油作業に。
タイプ
ボタンヘッド
材質(本体)
SUS303
二面幅(mm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10902404
BH1R-S
R1/8
¥
1,383
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10902413
BH1-S
G1/8
¥
1,532
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
10902422
BH2R-S
R1/4
¥
1,915
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
10902438
BH2-S
G1/4
¥
2,107
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください