M形オイルゲージ

M形オイルゲージ - 家原ライト工業M形オイルゲージ - 家原ライト工業M形オイルゲージ - 家原ライト工業
(4件のレビュー)

破損の心配がない
油面範囲が広く最大で見やすい
耐熱用に最適

材質(本体)C3604/ニッケルメッキ、(窓板)プラスチック形状丸形耐熱温度(℃)130(MAX)耐圧力(MPa)1.5(40℃)内容量1個
注意
※オイルゲージ取付は塗装後に取付してください。
※透明部の清掃時はシンナー等の揮発性また有機溶剤を使用すると白濁、クラックの原因となりますので絶対に使用しないでください。
※振動の多い機械に取付される場合はネジロック剤等を使用してください。
※上部取付リングネジ部をもどしたり、ネジロック剤を注入して使用しないでください。オイル洩れ、クラックの原因になります。
※締付トルクはサイズまた媒体により異なります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管用平行ねじ呼び径
締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
098704553/83/89.8~14.7
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
098704641/21/214.7~19.6
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
098704733/43/414.7~19.6
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
098704821119.6~24.5
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
098704981-1/41-1/419.6~29.4
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
098705071-1/21-1/224.5~32.0
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
098705162229.4~39.0
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09870455
2022-08-28
用途: タンク
mc market age

在庫もあり直ぐに届きました。在庫がすぐにあるのは、ありがたいです。

対象商品 : 09870464
2019-08-20
用途: 駆動ボックスに取り付けるのです。
合資会社東亜商社製造業

コンパクトなので、レイアウトにしやすい。
取り付けもしやすいです。

対象商品 : 09870464
2020-03-25
用途: エアーコンプレッサーのレベルゲージ
建設業・工事業

油量ゲージとして購入しました。
今のところ問題なく使えてます

対象商品 : 09870473
2017-02-09
用途: タンク用

表面が画像のように真鍮地でなくシルバーメッキです。だったら最初から協和製を購入します。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
画像の差し替え、情報の追加を検討いたします。
宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
1が参考にしています
2022-07-29

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする