MG形オイルゲージ

MG形オイルゲージ - 家原ライト工業MG形オイルゲージ - 家原ライト工業MG形オイルゲージ - 家原ライト工業
(4件のレビュー)

破損の心配がない
油面範囲が広く最大で見やすい
耐熱用に最適

材質(本体)C3604、(窓板)耐熱ガラス形状丸形耐熱温度(℃)160(MAX)耐圧力(MPa)1.5(40℃)内容量1個
注意
※オイルゲージ取付は塗装後に取付してください。
※透明部の清掃時はシンナー等の揮発性また有機溶剤を使用すると白濁、クラックの原因となりますので絶対に使用しないでください。
※振動の多い機械に取付される場合はネジロック剤等を使用してください。
※上部取付リングネジ部をもどしたり、ネジロック剤を注入して使用しないでください。オイル洩れ、クラックの原因になります。
※締付トルクはサイズまた媒体により異なります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管用平行ねじ呼び径
締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
098705251/21/214.7~19.6
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
098705343/43/414.7~19.6
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
098705431119.6~24.5
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
098705521-1/41-1/419.6~29.4
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
098705681-1/21-1/224.5~32.0
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
098705772229.4~39.0
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09870543
2022-12-22
用途: 日立 LX20-7に使用
株式会社ホクタン

良い感じです、重機店で取り替える料金の10分の1金額で修理出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 09870525
2020-07-04
用途: ミッションオイルのレベル確認
有限会社高砂カッター

既設のプラステック製が劣化し交換した。
ガラス製なので劣化が少なく見やすいのも良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 09870534
2020-05-19
用途: ミニユンボコマツPC08UUの作動油タンクに使用しました。
農・林・水産業

ミニユンボコマツPC08UUの作動油タンクに使用しました、サイズのみの照合で注文しましたが、問題なく使えました、発送も当日で大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 09870534
2017-03-02
用途: タンク用

作り・メッキの質・価格ともにいいです。もうすこし小さいサイズがあればなおいいかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする