SM形オイルゲージ

SM形オイルゲージ - 家原ライト工業SM形オイルゲージ - 家原ライト工業SM形オイルゲージ - 家原ライト工業SM形オイルゲージ - 家原ライト工業
(3件のレビュー)

油面範囲が広く最大で見やすい
耐熱用に最適

耐熱温度(℃)105(MAX)形状丸形材質特殊透明プラスチック、(Oリング)NBR耐圧力(MPa)0.8(40℃)内容量1個
注意
※オイルゲージ取付は塗装後に取付してください。
※透明部の清掃に、シンナー等の揮発性または有機溶剤を使用すると、白濁・クラックの原因となりますので、絶対に使用しないでください。
※ネジ穴加工時にはOリング座ぐりをお勧めします。
※3/8および1/2には、反射板はついておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0987061313919.525.57.5
オープン
769
846(税込)
当日出荷
098706221-1/448.519.5Φ337.9
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
575699963/822.214.6Φ11.56
309
340(税込)
4日以内出荷
575700051/22616.7Φ156.7
429
472(税込)
当日出荷
575700143/431.516.7Φ206.7
589
648(税込)
当日出荷
098705863/822.414.811.56
240
取扱い終了
返品不可
代替品有
098705951/22616.7156.7
340
取扱い終了
代替品有
098706043/43216.7206.7
480
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
098705863/8575699963/83/8 SM形オイルゲージ 家原ライト工業 57569996SM形オイルゲージ家原ライト工業1個
309
税込340
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
098705951/2575700051/21/2 SM形オイルゲージ 家原ライト工業 57570005SM形オイルゲージ家原ライト工業1個
429
税込472
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
098706043/4575700143/43/4 SM形オイルゲージ 家原ライト工業 57570014SM形オイルゲージ家原ライト工業1個
589
税込648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09870613
2019-11-28
用途: コンプレッサーのドレンプラグに使用。

サイズ間違いのため使用不可でした。寸法表が分かりづらいです。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 09870613
2018-06-02
用途: エアーコンプレッサー修理
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズ表記分かりやすく説明してほしい
実寸表記ほしい

対象商品 : 09870613
2017-01-27
用途: コンプレッサ-

メ-カ-によりそれぞれサイズが違うのでなかなか選ぶのが難しいですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする