曜日別特売
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合
綴じ枚数
針装てん数(本)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
グリーン購入法
最大綴じ奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76148563HD-10DKピンク1個使用針/No.10-1M、No.10-2M、No.10-5M、No.10-1Mステンレス、カラー針No.10-1Mピンク2010050×23×103適合58
780
689
758(税込)
当日出荷
76148572HD-10DKブラック1個使用針/No.10-1M、No.10-2M、No.10-5M、No.10-1Mステンレス、カラー針No.10-1Mブラック2010050×23×103適合58
780
689
758(税込)
当日出荷
76148581HD-10DKブル-1個使用針/No.10-1M、No.10-2M、No.10-5M、No.10-1Mステンレス、カラー針No.10-1Mブルー2010050×23×103適合58
780
689
758(税込)
当日出荷
20095428HD-10DKライトグリーン1台-----適合-
780
699
769(税込)
翌々日出荷
76148554HD-10DKイエロー1個使用針/No.10-1M、No.10-2M、No.10-5M、No.10-1Mステンレス、カラー針No.10-1Mイエロー2010050×23×103-58
590
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76148554
2018-03-16
用途: 壁塗り作業
その他業種

ファイバーテープを止めるのに使いました。とても使いやすく満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする