サクリキッズ HD-10NLCK

サクリキッズ HD-10NLCK - MAX(マックス)[事務用品・工具]サクリキッズ HD-10NLCK - MAX(マックス)[事務用品・工具]

優しいカタチで手になじみ、サクリと軽いとじ心地

仕様予備針100本収納可能適合使用針/No.10-1M質量(g)82(針150本装着時)綴じ枚数20針装てん数(本)50寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)55×26×80最大綴じ奥行(mm)26付属品No.10-1M(1000本入)×1、なまえシール繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76148816HD-10NLCK/Bブルー
850
819
901(税込)
当日出荷
76148825HD-10NLCK/Yイエロー
850
739
813(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする