ホッチキス HD-10NX

ホッチキス HD-10NX - MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキス HD-10NX - MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキス HD-10NX - MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキス HD-10NX - MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキス HD-10NX - MAX(マックス)[事務用品・工具]
(17件のレビュー)

50pcs充填

仕様再生材使用率/71.3%適合使用針/No.10-1M質量(g)75綴じ枚数20最大綴じ奥行(mm)51針装てん数(本)50寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)46×21×90グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76148913HD-10NXイエロー(N)イエロー
500
439
483(税込)
当日出荷
76148922HD-10NXダークグレー(N)ダークグレー
500
429
472(税込)
当日出荷
76148931HD-10NXピンク(N)ピンク
500
429
472(税込)
当日出荷
76148947HD-10NXブルー(N)ブルー
500
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76148931
2023-12-07
用途: 事務用品として

針の詰まりがないのでとても良いです。100円ショップで買うと針が詰まってしまっていたのですが、これはそれがないです。安心して使

対象商品 : 76148913
2023-06-05
用途: 書類整理
株式会社キッツエスジーエス製造業

軽いタッチだからかもしれませんが、空振りすることがあります。
できれば100本の針が入るといいですね。

対象商品 : 76148913
2022-04-07
用途: 仕事での数千枚に及ぶ袋とじ
サービス業

もう一回り大きいほうが大人の手にはしっくり来たかもです

対象商品 : 76148913
2022-02-28
用途: 色が可愛い
卸売・小売業

珍しいカラシ色が卓上でも目立つので、重宝しています。

対象商品 : 76148913
2020-08-23
用途: カラーが可愛い
リュミエール17きたかど不動産業

珍しいカラーなので買ってみた。からし色っぽい黄色。
引き出しの中で一際目立つので 見つけやすくてGOOD!

対象商品 : 76148931
2020-02-25
用途: 事務作業に

事務作業に使用しています。
ごく普通のスタンダードな製品ですが、そこがいいと思います。

対象商品 : 76148922
2018-11-09
用途: 毎月の資料配布時
サービス業

使いやすい大きさで無駄なく針をつかえています。資料の止めるに当たりもちょうど良い枚数閉じることができます。

対象商品 : 76148913
2018-08-09
用途: 家用の予備
竹原製作所

安心のMAX。
大工的にはテンション上がるメーカー。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする