MAX(マックス)[事務用品・工具]
ホッチキス HD-35K
仕様
針装てん方法/ワンタッチオープン式
再生材使用率/75%
適合
使用針/No.3-1M、No.3-3M、No.35-2M
色
ブルー
質量(g)
172
綴じ枚数
30
針装てん数(本)
50(No.3-1M、No3-3M使用時)、100(No.35-2M使用時)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
50×31×123
グリーン購入法
適合
最大綴じ奥行(mm)
64
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76149071
HD-35K
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください