ボンフォーム
ベーシックレザー ダブル
新しい「ズレない」クッション登場。
タイプ
ダブル
色
ブラック
仕様
ストッパー付
材質
(表地)ポリエステル・合成皮革、(中材)ウレタンフォーム、(裏地)ポリエステル100%
寸法(mm)
450×1040
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11057874
5345-07-BK
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください