曜日別特売

ベーシックレザー シングル

ベーシックレザー シングル - ボンフォーム
(1件のレビュー)

新しい「ズレない」クッション登場。

タイプヒップ型仕様ストッパー付材質(表地)ポリエステル・合成皮革、(中材)ウレタンフォーム、(裏地)ポリエステル100%寸法(mm)450×480内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
110579085345-43-BEベージュ
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
110578925345-43-BKブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11057908
2024-03-01
用途: マイカー用に
自動車・二輪車・自転車関連業

ベージュ色は汚れが目立ちが心配かと思いがちですが、埃や染みは案外に目立ちにくかった。後ろはゴム紐式、前はシートにぐるっと目立たないカバーが掛かり、ズレないのもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする