下西製作所
ビュアーシート黄色
磁気パターンを容易に観ることができるシートです。
ハサミやカッターでの裁断可。
用途
磁石製品の磁気パターンの確認、検査等に。
仕様
挟みやカッターでの裁断可
トラスコ品番
838-0002
材質
PET
質量(g)
28
寸法(幅W×長さL)(mm)
300×400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10932775
BJIKISHEET300400
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください