曜日別特売

マグネットキャッチ

マグネットキャッチ - 下西製作所マグネットキャッチ - 下西製作所マグネットキャッチ - 下西製作所マグネットキャッチ - 下西製作所マグネットキャッチ - 下西製作所マグネットキャッチ - 下西製作所マグネットキャッチ - 下西製作所マグネットキャッチ - 下西製作所
(5件のレビュー)

シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。

用途OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。付属品受け板内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吸着力(N)
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
全長(m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10933152SM10約20848-983611.51140
オープン53
53
58(税込)
4日以内出荷
返品不可
10933222SM10PBR約20848-98411512.540
オープン47
47
52(税込)
4日以内出荷
返品不可
10933238SM10PW約20848-98421512.540
オープン47
38
アウトレット
42(税込)
当日出荷
残り48点です
10933518SM20SABR約12848-986316.5(23)1532
オープン99
99
109(税込)
翌々日出荷
返品不可
10933536SM20SAW約12848-986516.5(23)1532
オープン99
99
109(税込)
当日出荷
返品不可
10933545SM25SABR約30848-986618.5(27.5)1837
オープン129
129
142(税込)
翌日出荷
返品不可
10933554SM25SAK約30848-986718.5(27.5)1837
オープン129
129
142(税込)
4日以内出荷
返品不可
10933563SM25SAW約30848-986818.5(27.5)1837
オープン129
129
142(税込)
翌々日出荷
返品不可
10933667SM40約25848-98721711.238
オープン75
75
83(税込)
3日以内出荷
返品不可
10933676SM41BR約25848-98731912.540
オープン49
49
54(税込)
4日以内出荷
返品不可
10933685SM41K約25848-98741912.540
オープン49
49
54(税込)
翌々日出荷
返品不可
10933712SM50PBR約28848-987719.61346.7
オープン81
81
89(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10933728SM50PW約28848-987819.61346.7
オープン81
81
89(税込)
4日以内出荷
返品不可
10933746SM60約24848-98801510.543
オープン149
149
164(税込)
3日以内出荷
返品不可
10933755SM60S約42848-98811510.543
オープン169
169
186(税込)
3日以内出荷
返品不可
10933773SM71BR約35848-98831615.450
オープン61
61
67(税込)
当日出荷
返品不可
10933782SM71W約35848-98841615.450
オープン61
61
67(税込)
4日以内出荷
返品不可
10933816SM75PBR約35848-98871613.850
オープン109
109
120(税込)
翌々日出荷
返品不可
10933825SM75PW約35848-98881613.850
オープン109
109
120(税込)
当日出荷
メーカー直送
10933834SM77S約80848-988917.41350.5
オープン219
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10933843SM81BR約50848-9890201660
オープン93
93
102(税込)
翌日出荷
返品不可
10933852SM81W約50848-9891201660
オープン93
93
102(税込)
4日以内出荷
返品不可
10933527SM20SAK約12848-986416.5(23)1532
オープン
取扱い終了
10933694SM41W約25848-98751912.540
オープン
取扱い終了
返品不可
10933703SM50約35848-9876211446.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10933238
2018-09-19
用途: ドアのキャッチ

ホームセンターでは自力救済の強さまでわからないですが、モノタロウでは強さを数字で表してあるのでものすごく便利です

対象商品 : 10933238
2017-07-17
用途: 強力にくっつきます
農・林・水産業

木製の板と板を蝶板経由で合わせるのに購入、多少の寸法違い(製造ミス)から心配しましたが、強力にくっついてくれました。

対象商品 : 10933852
2017-07-05
用途: クローゼット修理用

引っ越しのため、4か所のクローゼットのマグネットを好感しました。格安で修理ができて満足です。

対象商品 : 10933825
2016-07-21
用途: 流し台の扉に使用

下西製作所のマグネットキャッチSM75PW白は仕上げも良くしっかりした造りです。ただ扉の周りにパッキンを貼り付けて、SM75PWを取り付けた時段差があるためマグネットが取りつかない。よってマグネットの位置を5~7ミリ外側にずらしたマグネットキャッチがあれば最高です。

対象商品 : 10933152
2016-06-01
用途: 箱の扉の開閉用

キャチャーの鉄プレートがもう少し小さいとよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする