下西製作所
マグネットキャッチ
観音開きでのご使用に適しています。
用途
OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。
吸着力(N)
約30×2
付属品
受け板
幅(mm)
18.5(27.5)
高さ(mm)
18
質量(g)
23
全長(m)
62
取付ピッチ(mm)
51
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10933572
SM25SWBR
848-9869
茶
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10933588
SM25SWK
848-9870
黒
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10933597
SM25SWW
848-9871
白
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください