ISEKIアグリ
小型耕うん機
簡単操作で使い易さを追求しました。ボンネットカバー採用で見た目にもスタイリッシュになりました。
用途
田畑の耕運作業。
耕うん幅(mm)
450
耕深(mm)
150
タンク容量(L)
1.6
排気量
98cc
仕様
旋回装置/デフ付
カバー
ロータリ/固定式(丸型)
質量(kg)
66
形式
ロータリ(段数)/正転1段
爪形状
ナタ爪
ハンドル
上下調節/ワンタッチ(手元レバー)
全長×全幅W×全高(mm)
1330×550×1010
クラッチ
ベルトテンション(デッドマンクラッチ)
エンジン型式
カワサキFJ100D
馬力(PS)
(ネット)2.0kw(2.7)
内容量
1台
注意
※配達時間の指定は、できません。(※配達前の連絡は可能です。)
荷受時には、必ず受取りの方の補助をお願いします。
4tトラックが出入可能な事。狭路で別途車輌が必要な場合は、別料金が発生します。
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10897267
VAR3450
¥
148,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください