エアーポンプ HP-W-形

エアーポンプ HP-W-形 - 正和エアーポンプ HP-W-形 - 正和

ポンプの駆動源を空圧に求めたエアーシリンダーポンプで、脱圧機構を備えた容積式システム用です。
ポンプを作動させる制御機器は、エアー方弁(ノーマルクローズ)を使用し、ポンプを間欠的に作動させて下さい。

仕様最高吐出頻度/(35mm2/S)30回/min、(2000m2/S)10回/min使用温度範囲(℃)-10~+70使用粘度範囲(mm2/sec)1~2000使用エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.4~0.7[4~7]内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吐出圧力(MPa)
吐出量
構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10902772HP4W1601031.6(エアー圧0.5MPa時の基準値)4cm3/cyポンプ(HP4W16)、タンク(樹脂2L(TP2))、圧力計(PGLS35)、フロートスイッチ(OLV01)
オープン
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
10902842HP8W1801031.8(エアー圧0.5MPa時の基準値)8cm3/cyポンプ(HP8W18)、タンク(樹脂2L(TP2))、圧力計(PGLS35)、フロートスイッチ(OLV01)
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
10902745HP4W161.6(エアー圧0.5MPa時の基準値)4cm3/cyポンプ
オープン
取扱い終了
返品不可
10902754HP4W1601011.6(エアー圧0.5MPa時の基準値)4cm3/cyポンプ(HP4W16)、タンク(樹脂2L(TP2))
オープン
取扱い終了
返品不可
10902763HP4W1601021.6(エアー圧0.5MPa時の基準値)4cm3/cyポンプ(HP4W16)、タンク(樹脂2L(TP2))、圧力計(PGLS35)
オープン
取扱い終了
返品不可
10902788HP4W1602011.6(エアー圧0.5MPa時の基準値)4cm3/cyポンプ(HP4W16)、タンク(アルミ2L(TC2D))
オープン
取扱い終了
返品不可
10902797HP4W1602021.6(エアー圧0.5MPa時の基準値)4cm3/cyポンプ(HP4W16)、タンク(アルミ2L(TC2D))、圧力計(PGLS35)
オープン
取扱い終了
返品不可
10902806HP4W1602031.6(エアー圧0.5MPa時の基準値)4cm3/cyポンプ(HP4W16)、タンク(アルミ2L(TC2D))、圧力計(PGLS35)、フロートスイッチ(OLV01)
オープン
取扱い終了
返品不可
10902815HP8W181.8(エアー圧0.5MPa時の基準値)8cm3/cyポンプ
オープン
取扱い終了
返品不可
10902824HP8W1801011.8(エアー圧0.5MPa時の基準値)8cm3/cyポンプ(HP8W18)、タンク(樹脂2L(TP2))
オープン
取扱い終了
返品不可
10902833HP8W1801021.8(エアー圧0.5MPa時の基準値)8cm3/cyポンプ(HP8W18)、タンク(樹脂2L(TP2))、圧力計(PGLS35)
オープン
取扱い終了
返品不可
10902858HP8W1802011.8(エアー圧0.5MPa時の基準値)8cm3/cyポンプ(HP8W18)、タンク(アルミ2L(TC2D))
オープン
取扱い終了
返品不可
10902867HP8W1802021.8(エアー圧0.5MPa時の基準値)8cm3/cyポンプ(HP8W18)、タンク(アルミ2L(TC2D))、圧力計(PGLS35)
オープン
取扱い終了
返品不可
10902876HP8W1802031.8(エアー圧0.5MPa時の基準値)8cm3/cyポンプ(HP8W18)、タンク(アルミ2L(TC2D))、圧力計(PGLS35)、フロートスイッチ(OLV01)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする