曜日別特売

ハンドポンプ LA形

ハンドポンプ LA形 - 正和ハンドポンプ LA形 - 正和ハンドポンプ LA形 - 正和ハンドポンプ LA形 - 正和ハンドポンプ LA形 - 正和
(2件のレビュー)

レバーを引くと油を吐出する手動式のポンプでタンク一体型で手軽に利用できます。レバー操作による直圧式ポンプ。
分配器デスターバルブによる組合せによる給油に最も適しています。

種類その他ポンプ取付方式ガスケット取付形最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])1.5[15]内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タンク容量(L)
吐出量(cm3/ストローク)
吐出口径
有効内容量(L)
材質(タンク)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10902885LA30.213M8×10.17樹脂
オープン
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
10902894LA6-40.356M8×10.25アルミダイキャスト
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
10902903LA6-60.356M10×10.25アルミダイキャスト
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
10902912LA8DR0.68Rc1/80.4アルミダイキャスト
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
10902928LA8DL0.68Rc1/80.4アルミダイキャスト
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10902894
2019-12-26
用途: 木材を挽くための帯ノコテーブルに使用していてメンテナンス時
製造業

前から使っていたものと同じものがあったので購入しました。細い管を通って油が行き渡るので便利です。

対象商品 : 10902885
2018-01-09
用途: 農機具に使用
農・林・水産業

取り付け穴が一方向だけでなく90度方向にもあれば、取り付けの自由度が上がる!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/526/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする