曜日別特売

コンテニヤスユニット

コンテニヤスユニット - 正和コンテニヤスユニット - 正和コンテニヤスユニット - 正和コンテニヤスユニット - 正和コンテニヤスユニット - 正和コンテニヤスユニット - 正和

抵抗式システムのうち連続給油用、グリース給油用の分配器で必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。

常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20]粘度(mm2/s)20~500(推奨)危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※グリース用に使用する場合はCSS形を使用して下さい。
※容積式ポンプ(脱圧機構付)には使用しないで下さい。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
比率
長さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10907462CSS1M8X1.0(流量)1.227真鍮
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
10907478CSS2M8X1.0(流量)2.527真鍮
オープン
819
901(税込)
当日出荷
10907487CSS3M8X1.0(流量)5.027真鍮
オープン
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
10907496CSS4M8X1.0(流量)10.027真鍮
オープン
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
10907505CSS5M8X1.0(流量)20.027真鍮
オープン
819
901(税込)
当日出荷
10907514CST1(IN)M8×1.0、(OUT)R1/8(流量)1.2--
オープン
819
901(税込)
6日以内出荷
返品不可
10907523CST2(IN)M8×1.0、(OUT)R1/8(流量)2.5--
オープン
819
901(税込)
6日以内出荷
返品不可
10907532CST3(IN)M8×1.0、(OUT)R1/8(流量)5.0--
オープン
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
10907548CST4(IN)M8×1.0、(OUT)R1/8(流量)10.0--
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
10907557CST5(IN)M8×1.0、(OUT)R1/8(流量)20.0--
オープン
819
901(税込)
3日以内出荷
返品不可
10907566CTT1(IN)R1/8、(OUT)R1/8(流量)1.2--
オープン
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
10907575CTT2(IN)R1/8、(OUT)R1/8(流量)2.5--
オープン
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
10907584CTT3(IN)R1/8、(OUT)R1/8(流量)5.0--
オープン
819
901(税込)
3日以内出荷
返品不可
10907593CTT4(IN)R1/8、(OUT)R1/8(流量)10.0--
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
10907602CTT5(IN)R1/8、(OUT)R1/8(流量)20.0--
オープン
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする