正和
分配弁
定容量一体型のグリース分配器
親分配器、子分配器として使用可能
配管が容易でスペースをとらない
接続口径
(供給口)Rc1/8、(吐出口)M10×1.0
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
14[140]
危険物の類別
非危険物
稠度
NLGI No.00~1
吐出量(cm
3
/ストローク)
0.3(アタッチメントにより増量可能)
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
吐出口数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10909928
SG604A
なし
4
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
10909937
SG604B
インジケータ
4
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
10909946
SG604C
リミットスイッチ
4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10909955
SG606A
なし
6
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
10909964
SG606B
インジケータ
6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
10909973
SG606C
リミットスイッチ
6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10909982
SG608A
なし
8
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
10909998
SG608B
インジケータ
8
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10910007
SG608C
リミットスイッチ
8
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10910016
SG610A
なし
10
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10910025
SG610B
インジケータ
10
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10910034
SG612A
なし
12
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10910043
SG612B
インジケータ
12
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10910052
SG612C
リミットスイッチ
12
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください