パイプバンド PZ 片抑式

パイプバンド PZ 片抑式 - 正和パイプバンド PZ 片抑式 - 正和パイプバンド PZ 片抑式 - 正和パイプバンド PZ 片抑式 - 正和パイプバンド PZ 片抑式 - 正和パイプバンド PZ 片抑式 - 正和パイプバンド PZ 片抑式 - 正和パイプバンド PZ 片抑式 - 正和
(5件のレビュー)
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法R(mm)
寸法t(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10912387PZ01081個8.0127.741.2鉄 SS330
オープン
29
32(税込)
当日出荷
10912396PZ01101個10.0149.751.4鉄 SS330
オープン
36
40(税込)
当日出荷
10912405PZ01121個12.01611.761.4鉄 SS330
オープン
39
43(税込)
当日出荷
10912414PZ02081個16.4127.741.2鉄 SS330
オープン
34
37(税込)
当日出荷
10912423PZ02101個20.4149.751.4鉄 SS330
オープン
40
44(税込)
当日出荷
10912432PZ02121個24.41611.761.4鉄 SS330
オープン
57
63(税込)
当日出荷
10912448PZ03081個24.6127.741.2鉄 SS330
オープン
42
46(税込)
当日出荷
10912457PZ03101個30.6149.751.4鉄 SS330
オープン
42
46(税込)
翌々日出荷
返品不可
10912466PZ03121個36.61611.761.4鉄 SS330
オープン
54
59(税込)
3日以内出荷
返品不可
10912475PZ131個3.31031.650.8鉄 SS400
オープン
17
19(税込)
当日出荷
10912484PZ141個4.010420.8鉄 SS330
オープン
23
25(税込)
当日出荷
10912493PZ161個6.012631.0鉄 SS330
オープン
30
33(税込)
当日出荷
10912502PZ231個6.71031.650.8鉄 SS400
オープン
17
19(税込)
当日出荷
10912518PZ241個8.410420.8鉄 SS330
オープン
23
25(税込)
当日出荷
10912527PZ261個12.412631.0鉄 SS330
オープン
29
32(税込)
当日出荷
10912536PZ331個10.11031.650.8鉄 SS400
オープン
17
19(税込)
当日出荷
10912545PZ341個12.610420.8鉄 SS330
オープン
23
25(税込)
当日出荷
10912554PZ361個18.612631.0鉄 SS330
オープン
29
32(税込)
当日出荷
69503309PZ131袋(10個)3.31031.650.8鉄 SS400
オープン
159
175(税込)
翌々日出荷
返品不可
69503336PZ231袋(10個)6.71031.650.8鉄 SS400
オープン
159
175(税込)
翌々日出荷
返品不可
69503239PZ1461袋(10個)24.812631.0鉄 SS330
オープン
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
69503379PZ341袋(10個)12.610420.8鉄 SS330
オープン
259
285(税込)
翌々日出荷
返品不可
69503248PZ01081袋(10個)8.0127.741.2鉄 SS330
オープン
289
318(税込)
翌々日出荷
返品不可
69503257PZ01101袋(10個)10.0149.751.4鉄 SS330
オープン
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
69503266PZ01121袋(10個)12.01611.761.4鉄 SS330
オープン
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
69503275PZ02081袋(10個)16.4127.741.2鉄 SS330
オープン
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
69503291PZ02101袋(10個)20.4149.751.4鉄 SS330
オープン
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
69503300PZ02121袋(10個)24.41611.761.4鉄 SS330
オープン
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
69503318PZ141袋(10個)4.010420.8鉄 SS330
オープン
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
69503327PZ161袋(10個)6.012631.0鉄 SS330
オープン
259
285(税込)
翌々日出荷
返品不可
69503345PZ241袋(10個)8.410420.8鉄 SS330
オープン
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
69503361PZ261袋(10個)12.412631.0鉄 SS330
オープン
289
318(税込)
翌々日出荷
返品不可
69503370PZ331袋(10個)10.11031.650.8鉄 SS400
オープン
159
175(税込)
翌々日出荷
返品不可
69503388PZ361袋(10個)18.612631.0鉄 SS330
オープン
289
318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: アルミパイプの固定に使用
サービス業

自作の八木アンテナを作るため、アルミパイプを固定するために購入しました。使用するパイプに比べ径は大きめですが、その分アルミ箔テープで調整します。

2025-02-07
用途: 自社製装置用
協和工業株式会社製造業

自社製装置の配管支持用に購入しました
即納で安価なのは助かります

対象商品 : 10912396
2020-12-04
用途: 計装配管のサポート
建設業・工事業

片持ちなので強度を心配していましたが実物を見てそれなりの肉厚もあって安心しました。

1が参考にしています
対象商品 : 10912387
2019-07-30
用途: パイプラインの固定、いろいろ調べたがΦ8のものが他社では見つからなかった。
株式会社飛鳥電機製作所製造業

Φ8の配管がきっちと固定ができ、価格も安く非常に良かった。

対象商品 : 10912387
2016-04-08
用途: 金型のエアー配管等に使用しています。

小さく、片抑式なので場所を取らず使い勝手が良いようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする