曜日別特売

パイプバンド PZ 両抑式

パイプバンド PZ 両抑式 - 正和パイプバンド PZ 両抑式 - 正和パイプバンド PZ 両抑式 - 正和パイプバンド PZ 両抑式 - 正和パイプバンド PZ 両抑式 - 正和パイプバンド PZ 両抑式 - 正和パイプバンド PZ 両抑式 - 正和パイプバンド PZ 両抑式 - 正和
材質鉄 SS330内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
パイプ径(Φmm)
寸法t(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10912563PZ110881.28.0127.74
オープン
29
32(税込)
当日出荷
10912572PZ1110101.410.0149.75
オープン
36
40(税込)
当日出荷
10912588PZ1112121.412.01611.76
オープン
41
45(税込)
当日出荷
10912597PZ120881.216.4127.74
オープン
41
45(税込)
当日出荷
10912606PZ1210101.420.4149.75
オープン
40
44(税込)
当日出荷
10912615PZ1212121.424.41611.76
オープン
57
63(税込)
3日以内出荷
返品不可
10912624PZ130881.224.6127.74
オープン
42
46(税込)
当日出荷
10912633PZ1310101.430.6149.75
オープン
42
46(税込)
3日以内出荷
返品不可
10912642PZ1312121.436.61611.76
オープン
54
59(税込)
当日出荷
10912658PZ14440.816.81042
オープン
28
31(税込)
当日出荷
10912667PZ14661.024.81263
オープン
30
33(税込)
当日出荷
10912676PZ15440.821.01042
オープン
28
31(税込)
4日以内出荷
返品不可
10912685PZ15661.031.01263
オープン
40
44(税込)
3日以内出荷
返品不可
10912694PZ16440.825.21042
オープン
29
32(税込)
4日以内出荷
返品不可
10912703PZ16661.037.21263
オープン
36
40(税込)
3日以内出荷
返品不可
10912712PZ17440.829.41042
オープン
29
32(税込)
4日以内出荷
返品不可
10912728PZ17661.043.41263
オープン
41
45(税込)
3日以内出荷
返品不可
10912737PZ18440.833.61042
オープン
34
37(税込)
4日以内出荷
返品不可
10912746PZ18661.049.61263
オープン
50
55(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする