曜日別特売

パイプバンド PZ 懸垂式

パイプバンド PZ 懸垂式 - 正和パイプバンド PZ 懸垂式 - 正和パイプバンド PZ 懸垂式 - 正和パイプバンド PZ 懸垂式 - 正和パイプバンド PZ 懸垂式 - 正和パイプバンド PZ 懸垂式 - 正和パイプバンド PZ 懸垂式 - 正和パイプバンド PZ 懸垂式 - 正和
(2件のレビュー)
材質鉄 SS330内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
パイプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10912764PZ5144.00.81044
オープン
29
32(税込)
当日出荷
10912773PZ5166.01.01266
オープン
42
46(税込)
当日出荷
10912782PZ5248.40.81044
オープン
42
46(税込)
5日以内出荷
返品不可
10912798PZ52612.41.01266
オープン
42
46(税込)
翌々日出荷
返品不可
10912807PZ53412.60.81044
オープン
42
46(税込)
4日以内出荷
返品不可
10912816PZ53618.61.01266
オープン
42
46(税込)
翌々日出荷
返品不可
10912825PZ54416.80.81044
オープン
42
46(税込)
3日以内出荷
返品不可
10912834PZ54624.81.01266
オープン
55
61(税込)
翌々日出荷
返品不可
10912843PZ55421.00.81044
オープン
42
46(税込)
4日以内出荷
返品不可
10912852PZ55631.01.01266
オープン
55
61(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-10
用途: メッシュパネル固定

細かい部品ですが、着色の上フェンスパネルの固定に使用しましたが問題なく使用できています
イレギュラーな使用法のため数量確定が難しく、都度追加作成となり時間を要したのが少々残念
丁寧に1ケづつ袋に入っているのも多数使用する際には手間となりました

対象商品 : 10912773
2020-11-17
用途: 細いホースの壁付

こんな金具、ホームセンターで見つけるのは困難です。
ネットでポチるだけで買えてしまうなんて素晴らしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする