強力パイプバンド PZA

強力パイプバンド PZA - 正和強力パイプバンド PZA - 正和強力パイプバンド PZA - 正和強力パイプバンド PZA - 正和強力パイプバンド PZA - 正和強力パイプバンド PZA - 正和強力パイプバンド PZA - 正和強力パイプバンド PZA - 正和
(1件のレビュー)
材質SPCC形式方抑式内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法a(mm)
寸法t(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10912868PZA1109.87151.610.2
オープン
89
98(税込)
当日出荷
10912877PZA11211.87151.612.2
オープン
89
98(税込)
当日出荷
10912886PZA11615.77251.616.4
オープン
159
175(税込)
当日出荷
10912895PZA12019.510252.320.4
オープン
199
219(税込)
当日出荷
10912904PZA143.87121.24.2
オープン
61
67(税込)
当日出荷
10912913PZA165.87121.26.2
オープン
61
67(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
10912922PZA187.87121.68.2
オープン
74
81(税込)
当日出荷
10912938PZA243.87121.28.4
オープン
61
67(税込)
当日出荷
10912947PZA265.87121.212.4
オープン
60
66(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10912895
2020-08-11
用途: パイプにホムセン箱固定時
GBIサービスサービス業

しっかりした強度もあり満足。可能ならば黒色に塗装した製品が欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする