曜日別特売

強力パイプバンド PZB

強力パイプバンド PZB - 正和強力パイプバンド PZB - 正和強力パイプバンド PZB - 正和強力パイプバンド PZB - 正和強力パイプバンド PZB - 正和強力パイプバンド PZB - 正和強力パイプバンド PZB - 正和強力パイプバンド PZB - 正和
材質SPCC形式両抑式内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法a(mm)
寸法t(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10912956PZB12524.510302.325.4
オープン
289
318(税込)
7日以内出荷
返品不可
10912965PZB13029.510302.330.5
オープン
289
318(税込)
4日以内出荷
返品不可
10912974PZB2109.87151.620.4
オープン
95
105(税込)
4日以内出荷
返品不可
10912983PZB21211.87151.624.4
オープン
95
105(税込)
3日以内出荷
返品不可
10912992PZB21615.77251.632.8
オープン
159
175(税込)
翌々日出荷
返品不可
10913008PZB22019.510252.340.8
オープン
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
10913017PZB22524.510302.350.8
オープン
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
10913026PZB23029.510302.361
オープン
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
10913035PZB287.87121.616.4
オープン
82
90(税込)
3日以内出荷
返品不可
10913044PZB3109.87151.630.6
オープン
119
131(税込)
翌々日出荷
返品不可
10913053PZB31211.87151.636.6
オープン
119
131(税込)
4日以内出荷
返品不可
10913062PZB31615.77251.649.2
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
10913078PZB32019.510252.361.2
オープン
289
318(税込)
4日以内出荷
返品不可
10913087PZB32524.510302.376.2
オープン
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
10913096PZB33029.510302.391.5
オープン
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
10913105PZB343.87121.212.6
オープン
56
62(税込)
翌々日出荷
返品不可
10913114PZB365.87121.218.6
オープン
68
75(税込)
4日以内出荷
返品不可
10913123PZB387.87121.624.6
オープン
98
108(税込)
3日以内出荷
返品不可
10913132PZB443.87121.216.8
オープン
69
76(税込)
4日以内出荷
返品不可
10913148PZB465.87121.224.8
オープン
68
75(税込)
4日以内出荷
返品不可
10913157PZB487.87121.632.8
オープン
95
105(税込)
4日以内出荷
返品不可
10913166PZB543.87121.221
オープン
69
76(税込)
4日以内出荷
返品不可
10913175PZB565.87121.231
オープン
82
90(税込)
4日以内出荷
返品不可
10913184PZB587.87121.641
オープン
119
131(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする