曜日別特売

ワッシャー(鉄 黒染め)

ワッシャー(鉄 黒染め) - 岩田製作所ワッシャー(鉄 黒染め) - 岩田製作所
(8件のレビュー)
表面処理黒染RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
外径D(Φmm)
板厚t(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10897382WC0803-2S45C823
120
97
107(税込)
当日出荷
10897398WC0803-3S45C833
120
97
107(税込)
翌々日出荷
10897407WC0804-2S45C824
120
97
107(税込)
5日以内出荷
10897416WC0804-3S45C834
120
97
107(税込)
翌々日出荷
10897425WC0805-2S45C825
120
97
107(税込)
翌々日出荷
10897434WC0805-3S45C835
120
97
107(税込)
翌々日出荷
10897443WC1004-2S45C1024
150
128
141(税込)
翌々日出荷
10897452WC1004-3S45C1034
150
128
141(税込)
翌々日出荷
10897468WC1004-5S45C1054
150
128
141(税込)
翌々日出荷
10897477WC1005-2S45C1025
150
128
141(税込)
翌々日出荷
10897486WC1005-3S45C1035
150
128
141(税込)
翌々日出荷
10897495WC1005-5S45C1055
150
128
141(税込)
翌々日出荷
10897504WC1006-2S45C1026
150
128
141(税込)
翌々日出荷
10897513WC1006-3S45C1036
150
128
141(税込)
翌々日出荷
10897522WC1006-5S45C1056
150
128
141(税込)
13日以内出荷
10897538WC1204-2S45C1224
150
128
141(税込)
翌々日出荷
返品不可
10897547WC1204-3S45C1234
150
128
141(税込)
翌々日出荷
返品不可
10897556WC1204-5S45C1254
150
128
141(税込)
翌々日出荷
返品不可
10897565WC1205-2S45C1225
150
128
141(税込)
翌々日出荷
返品不可
10897574WC1205-3S45C1235
150
128
141(税込)
翌々日出荷
返品不可
10897583WC1205-5S45C1255
150
128
141(税込)
翌々日出荷
返品不可
10897592WC1206-2S45C1226
150
128
141(税込)
翌々日出荷
返品不可
10897608WC1206-3S45C1236
150
128
141(税込)
翌々日出荷
返品不可
10897617WC1206-5S45C1256
150
128
141(税込)
翌々日出荷
返品不可
10897626WC1208-2S45C1228
150
128
141(税込)
翌々日出荷
返品不可
10897635WC1208-3S45C1238
150
128
141(税込)
翌々日出荷
返品不可
10897644WC1208-5S45C1258
150
128
141(税込)
翌々日出荷
返品不可
10897653WC1210-2S45C12210
150
128
141(税込)
翌々日出荷
返品不可
10897662WC1210-3S45C12310
150
128
141(税込)
翌々日出荷
返品不可
10897678WC1210-5S45C12510
150
128
141(税込)
翌々日出荷
返品不可
10897687WC1504-2S45C1524
190
169
186(税込)
翌々日出荷
10897696WC1504-3S45C1534
190
169
186(税込)
翌々日出荷
10897705WC1504-5S45C1554
190
169
186(税込)
翌々日出荷
10897714WC1505-2S45C1525
190
169
186(税込)
翌々日出荷
10897723WC1505-3S45C1535
190
169
186(税込)
翌々日出荷
10897732WC1505-5S45C1555
190
169
186(税込)
翌々日出荷
10897748WC1506-2S45C1526
190
169
186(税込)
翌々日出荷
10897757WC1506-3S45C1536
190
169
186(税込)
翌々日出荷
10897766WC1506-5S45C1556
190
169
186(税込)
翌々日出荷
10897775WC1508-2S45C1528
190
169
186(税込)
翌々日出荷
10897784WC1508-3S45C1538
190
169
186(税込)
翌々日出荷
10897793WC1508-5S45C1558
190
169
186(税込)
翌々日出荷
10897802WC1510-2S45C15210
190
169
186(税込)
翌々日出荷
10897818WC1510-3S45C15310
190
169
186(税込)
翌々日出荷
10897827WC1510-5S45C15510
190
169
186(税込)
翌々日出荷
10897836WC1605-2S45C1625
190
169
186(税込)
翌々日出荷
返品不可
10897845WC1605-3S45C1635
190
169
186(税込)
3日以内出荷
返品不可
10897854WC1605-5S45C1655
190
169
186(税込)
翌々日出荷
返品不可
10897863WC1606-2S45C1626
190
169
186(税込)
翌々日出荷
返品不可
10897872WC1606-3S45C1636
190
169
186(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-27
用途: 車整備
建設業・工事業

車整備スペーサー用途にピッタリでとても助かりました。

2024-09-23
用途: 車のメンテナンス
サービス業

造りが良いというか精度が良いです、買って良かったです。

対象商品 : 10898475
2023-10-12
用途: きっちり作ってる
自動車・二輪車・自転車関連業

特殊な使い方をするので、月に10枚使います。精度もきっちり作られていて、素晴らしいの一言。めんどくさいでしょうが、作り続けてくださいね。

対象商品 : 10898396
2023-03-21
用途: プーラーの補助部品

ベアリングプーラーの長穴の幅が広く付属のボルトの頭がナメそうだったので、厚手なワッシャーのを使ったところ、プーラーがしっかりと掛かるようになりました。 とても強度があるので、いろいろ使えそうです。

対象商品 : 10898177
2023-03-21
用途: プーラーの補助部品

ベアリングプーラーの長穴の幅が広く付属のボルトの頭がナメそうだったので、厚手なワッシャーのを使ったところ、プーラーがしっかりと掛かるようになりました。 とても強度があるので、いろいろ使えそうです。

対象商品 : 10898204
2023-03-21
用途: プーラーの補助部品

ベアリングプーラーの長穴の幅が広く付属のボルトの頭がナメそうだったので、厚手なワッシャーのを使ったところ、プーラーがしっかりと掛かるようになりました。 とても強度があるので、いろいろ使えそうです。

対象商品 : 10898037
2019-08-17
用途: バケットシートをシートレールに取り付ける際のスペーサーとして。
その他業種

安全上強度が必要な部分に使用しているので、ちゃんとしたワッシャーを利用しました。7mmなどの厚みも選べるとなおよいと思います。

対象商品 : 10897897
2017-01-31
用途: オートバイ修理

特殊サイズのラインナップが豊富で欲しい物がてに入り良かったが、価格的にはかなりもう少し安いと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
356:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする