中部コーポレーション
床上掃除口
仕様
差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ、化粧型
材質
真鍮
形状
掃除口
タイプ
差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ、化粧型
寸法t(mm)
2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11047715
COA-1TP-40
40
¥
5,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11047724
COA-1TP-50
50
¥
6,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
11047733
COA-1TP-65
65
¥
8,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11047742
COA-1TP-75
75
¥
9,600
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11047758
COA-1TP-100
100
¥
15,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材