中部コーポレーション
床上掃除口
仕様
差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ
材質
真鍮
形状
掃除口
タイプ
差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ
寸法H(mm)
25
寸法t(mm)
2.0
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11047767
COA-1P-40
40
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11047776
COA-1P-50
50
¥
3,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
11047785
COA-1P-65
65
¥
5,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11047794
COA-1P-75
75
¥
5,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11047803
COA-1P-100
100
¥
8,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材