中部コーポレーション
ベントキャップ
dネジ部は管用テーパネジを施しています。
有効開口面積は通気管断面積以上です。
耐食アルミニウム合金製です。
仕様
露出型、ねじ込式
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
ねじ径d
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11047943
CVR-AC-50
50
Rc2(59.6)
125
70
4.0
¥
6,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11047952
CVR-AC-65
65
Rc2 1/2(75.2)
145
85
4.0
¥
11,100
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11047968
CVR-AC-75
75
Rc3(87.9)
170
95
4.5
¥
13,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11047977
CVR-AC-100
100
Rc4(113.0)
210
110
5.0
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください