中部コーポレーション
ベントキャップ
dネジ部は管用テーパネジを施しています。
有効開口面積は通気管断面積以上です。
耐食アルミニウム合金製です。
仕様
露出型、開閉式、差込式、防鳥網付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11047986
CVS-AC-75
75
185
223
45
91
100
¥
35,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11047995
CVS-AC-100
100
220
258
55
116
120
¥
36,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11048004
CVS-AC-125
125
270
308
65
143
140
¥
53,700
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください